Univerzální kleště 10″, 15xnastavitelné

Artiklové číslo: 6416260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6416260
    EAN / GTIN 4010886641620
    Číslo výrobce 6416260

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN ISO 8976 forma C
    S průchozím kloubem a ochranou proti sevření
    Přesné nastavení pomocí tlačítka
    Č. 142 10 = 15xnastavitelné
    Tlačítkové nastavení jednou rukou s velkou ovládací plochou
    Tenká hlava kleští pro těžko přístupná místa
    Dlouhé čelisti kleští
    Osazené úchopové plochy, samosvorné na maticích a trubkách
    Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
    Zuby indukčně kalené
    Provedení C = štíhlé nožičky kleští s kovaným vroubkováním
    Šířka sevření 38 mm.

    Charakteristika:

    • Počet poloh nastavení: 15
    • Tvar čelistí: ploché čelisti
    • Délka čelisti L3 [mm]: 39 mm
    • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
    • Celková šířka [mm]: 47 mm
    • Celková výška [mm]: 18 mm
    • Celková délka [palec]: 10
    • Celková délka [mm]: 250 mm
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 48,0 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 7,5 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Řezná kapacita (max.): 2,0
    • Šířka upnutí [mm]: 38 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku