Nástrčný čtyřhranný držák

Artiklové číslo: 6413-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6413-1
EAN / GTIN 4000896027644
Číslo výrobce 6413-1
L-číslo L60140 2804

Popis

Popis:

  • Držák
    nástrčného čtyřhranu 9 x 12
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 10 = 38
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 coulu)
  • Rozměry / délka: 43.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 17.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 14 mm
  • Šířka hlavy b: 22 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku