PICCO RM050.35-20 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Artiklové číslo: 6412114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6412114
    EAN / GTIN 7291075361872
    Číslo výrobce 6412114
    L-číslo L24030 170

    Popis

    Popis:

    Plně tvrdokovové a pájené upínací / drážkovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,17 mm, celková délka (OAL) 34 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.17 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka predního konce (a) 3.1 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 3.5 mm
    • Celková délka (OAL) 34 mm
    • Minimální presah (OHN) 20 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku