PICCO RM050.1-7 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Artiklové číslo: 6412103
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6412103
EAN / GTIN 7291075361766
Číslo výrobce 6412103
L-číslo L24030 1

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené upínací a drážkovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,05 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 0.9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 1 mm
  • Celková délka (OAL) 22 mm
  • Minimální presah (OHN) 7 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku