PICCO R 005.0407-20 IC908 Destičky 60° částečný profil pro vnitřní závity, Dmin 2,4 mm

Artiklové číslo: 6412033
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6412033
EAN / GTIN 7291075088274
Číslo výrobce 6412033
L-číslo L24030 486

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 5 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 4,4 mm, funkční délka (LF) 35 mm, dělicí délka Dmin 5 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Stredová plocha (CF) 0.09 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku