PICCO LX050.4-16R20 IC908 Zesílené vyvrtávací břitové destičky s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 6411692
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6411692
EAN / GTIN 7291075353440
Číslo výrobce 6411692
L-číslo L24030 436

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 3,6 mm, funkční délka (LF) 30 mm, dělicí délka Dmin 4 mm, efektivní délka (LU) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 3.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
  • Použitelná délka (LU) 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku