GIPY 3.00-1.50 IC804 Jednostranné přesné břitové destičky (plný poloměr) s ostrým břitem pro tvarové soustružení vysoce žáruvzdorných slitin.

Artiklové číslo: 6411645
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6411645
    EAN / GTIN 7291075107548
    Číslo výrobce 6411645
    L-číslo L23940 747

    Popis

    Popis:

    Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek Y
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku