Prodloužení, 1/2 palce „Wobble-Drive“ 50 mm

Artiklové číslo: 641134 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • 4hran s Wobble-Fix: S výkyvným úhlem

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 50 mm
    Upínací 4hran 1/2 palec
    4hran s Wobble-Fix S výkyvným úhlem
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 641134 50
    EAN / GTIN 4018754091140
    Číslo výrobce 13010005

    Popis

    Provedení:

    Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
    „Slepé“ sestavení díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a připojeným vnějším čtyřhranům. Na každé straně je možný úhel otáčení do 15°.

    Norma:

    Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

    Materiál:

    Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

    Vhodné pro:

    Ručně ovládané hlavice.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku