PICCO L 006.0200-15 IC228 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Artiklové číslo: 6411177
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6411177
EAN / GTIN 7291075087895
Číslo výrobce 6411177
L-číslo L24030 121

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1,8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku