PICCO R 005.0200-25 IC228 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Artiklové číslo: 6411171
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6411171
    EAN / GTIN 7291075087833
    Číslo výrobce 6411171
    L-číslo L24030 112

    Popis

    Popis:

    Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 1 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
    • Celková délka (OAL) 40 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku