GIPI 2.70-0.10 IC20N Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 6411129
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6411129
EAN / GTIN 7291075028027
Číslo výrobce 6411129
L-číslo L23940 535

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,7 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku