GTGA 16EL/IR 170 IC528 Přesné řezné destičky se třemi břity pro malé hloubky obrábění

Artiklové číslo: 6411115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6411115
    EAN / GTIN 7291075031003
    Číslo výrobce 6411115
    L-číslo L23940 493

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 1,7 mm, průměr inkruhového průřezu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,48 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.7 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.48 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku