GIPI 1.70-0.00 IC20 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 6411074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6411074
EAN / GTIN 7291075273403
Číslo výrobce 6411074
L-číslo L23940 465

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 15.7 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku