SCIR 22-MTR-1.0ISO IC1008 Přesně broušené metrické břitové destičky s plným profilem pro obrábění závitů ISO

Artiklové číslo: 6410081
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6410081
EAN / GTIN 7291075328455
Číslo výrobce 6410081
L-číslo L23940 439

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 1,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.14 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku