SCIR 22-150NX080 IC1008 Břitové destičky s utvářečem třísek NX pro zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 6410074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6410074
    EAN / GTIN 7291075356434
    Číslo výrobce 6410074
    L-číslo L23940 412

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,3 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku