SCIL 22-250NX080 IC1008 Břitové destičky s utvářečem třísek NX pro zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 6410073
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6410073
EAN / GTIN 7291075356427
Číslo výrobce 6410073
L-číslo L23940 413

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,3 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku