SCIL 22-050L12-00 IC1008 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 6410062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6410062
EAN / GTIN 7291075315790
Číslo výrobce 6410062
L-číslo L23940 386

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.01 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku