SCIL 22-BL08-10K7 IC1008 Břitové destičky pro zpětné soustružení

Artiklové číslo: 6410052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6410052
    EAN / GTIN 7291075315936
    Číslo výrobce 6410052
    L-číslo L23940 1928

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 12 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku