SCIR 22-BR08-10K7 IC1008 Břitové destičky pro zpětné soustružení

Artiklové číslo: 6410051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6410051
EAN / GTIN 7291075315929
Číslo výrobce 6410051
L-číslo L23940 1926

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 12 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku