Svorka stolu stroje

Artiklové číslo: 6408080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6408080
    EAN / GTIN 4010886640807
    Číslo výrobce 6408080
    L-číslo L60160 3028

    Popis

    Popis:

    Pro rychlé a bezpečné upínání různých obrobků
    Pasuje k posuvným blokům se závitem M8, M10, M12
    Speciální vanadová ocel GEDORE, poniklovaná
    Uvolňovací páka s modrou ponornou izolací
    Dodáváno bez posuvných bloků.

    Charakteristika:

    • vhodné pro: Posuvné bloky se závitem M8, M10, M12
    • Celková délka [palec]: 11
    • Celková délka [mm]: 280 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Rozsah upnutí [palce]: 4
    • Šířka upnutí [mm]: 100 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku