Kleště pro uchopení 10″, D: 230 mm, Š: 32 mm

Artiklové číslo: 6406700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6406700
EAN / GTIN 4010886640678
Číslo výrobce 6406700
L-číslo L60160 702

Popis

Popis:

S nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou, s č. 137 10 modrá ponorná izolace
Kované, kalené a temperované čelisti a speciální čelisti pro bezpečné uchopení, sevření a držení
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, Poniklované
Tělo čelistí z ocelového plechu s vysokou pevností
Automaticky svařovaná horní čelist - naprosto pevné spojení s tělem z ocelového plechu
Důmyslný tvar čelistí zaručuje tříbodový kontakt s jakýmkoli průřezem materiálu
Spodní otvor s navařeným závitem
Nerozšiřuje se ani při největším zatížení
Bezpečné uvolnění
Uvolňovací páka pod stálým tlakem speciální pružiny.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 10″
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: Hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
  • Povrch: poniklovaný
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.1/4
  • Šířka upnutí [mm]: 32 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku