3/4″ Nástrčný klíč (inch), 12-hran 5/8″

Artiklové číslo: 6405A 5/8
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405A 5/8
EAN / GTIN 4991644142200
Číslo výrobce 6405A 5/8

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Délka: 12 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 5/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku