3/4″ Nástrčný klíč (inch), 12-hran 2.5/8″

Artiklové číslo: 6405A 2.5/8
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405A 2.5/8
    EAN / GTIN 4991644142545
    Číslo výrobce 6405A 2.5/8

    Popis

    Popis:

    Délka: 80 mm
    Rozměr D2: 63 mm
    D1: 88,5 mm
    Délka: 42 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 2.5/8″
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku