3/4″ Nástrčný klíč (inch), 12-hran 1.5/8″

Artiklové číslo: 6405A 1.5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644142385
Číslo výrobce 6405A 1.5/8

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 47 mm
D1: 56 mm
Délka: 28 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.5/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku