3/4″ Nástrčný klíč (inch), 12-hran 1.1/8″

Artiklové číslo: 6405A 1.1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405A 1.1/8
    EAN / GTIN 4991644142309
    Číslo výrobce 6405A 1.1/8

    Popis

    Popis:

    Délka: 53 mm
    Rozměr D2: 38 mm
    D1: 41 mm
    Délka: 20 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 1.1/8″
    Vnitřní dvojitý šestihran
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku