ING3142L (3.61) IC808 Přesně broušené, ploché, oboustranné břitové destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 6405489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NOTCH-GRIP

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405489
EAN / GTIN 7291075324648
Číslo výrobce 6405489
L-číslo L24000 112

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,32 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,81 mm, šířka řezu (CW) 3,61 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 8,65 mm, celková délka (OAL) 22,86 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.32 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.81 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3.61 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.6 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 0 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.65 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.09 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 22.86 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku