SCIR 22-ER00-07K0 IC1008 Břitové destičky pro zpětné soustružení pro materiály s krátkými třískami.

Artiklové číslo: 6405422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405422
EAN / GTIN 7291075316001
Číslo výrobce 6405422
L-číslo L23940 1667

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 15 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 0 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Profilová vzdálenost EY (PDY) 0.2 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku