SCIL 22-AL00-25K16 IC1008 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 6405418
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405418
EAN / GTIN 7291075316155
Číslo výrobce 6405418
L-číslo L23940 1652

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3,8 mm, délka řezné destičky (INSL) 22 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 16 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku