SCIR 22-250NP05 IC1008 Frézovací destičky pro soustružení, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 6405413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405413
    EAN / GTIN 7291075316384
    Číslo výrobce 6405413
    L-číslo L23940 1642

    Popis

    Popis:

    Dělicí destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, max. hloubka řezu (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, délka řezné destičky (INSL) 22 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 9 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.11 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 22 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku