TIGER 1820Y-IQ IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnější drážkování při těžkém obrábění, vhodné pro velké hloubky drážkování.

Artiklové číslo: 6405411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405411
EAN / GTIN 7291075316520
Číslo výrobce 6405411
L-číslo L24100 286

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 2 mm, šířka řezu (CW) 18 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm, celková délka (OAL) 20,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 18 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.55 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.25 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.9 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku