GIPA 4.00-2.00 IC806 Oboustranně leštěné přesné břitové destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 6405348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405348
EAN / GTIN 7291075230321
Číslo výrobce 6405348
L-číslo L23940 1514

Popis

Popis:

Frézovací destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku