SCB 010.500.020-41 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance JS9)

Artiklové číslo: 6405322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405322
    EAN / GTIN 7291075304206
    Číslo výrobce 6405322
    L-číslo L24030 546

    Popis

    Popis:

    Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 4 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
    • Celková délka (OAL) 66 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku