SCB 010.510.050-41 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405318
EAN / GTIN 7291075304169
Číslo výrobce 6405318
L-číslo L24030 539

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5,1 mm, šířka řezu (CW) 5,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.1 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 66 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku