XNUWB 13-9.98-0.3 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance P9)

Artiklové číslo: 6405313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405313
EAN / GTIN 7291075304091
Číslo výrobce 6405313
L-číslo L23940 1981

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku