XNUWB 13-12.15-1.35 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 138 (tolerance C11)

Artiklové číslo: 6405301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405301
    EAN / GTIN 7291075303971
    Číslo výrobce 6405301
    L-číslo L23940 1975

    Popis

    Popis:

    Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5,1 mm, šířka řezu (CW) 12,15 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.35 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.1 mm
    • Šírka rezu (CW) 12.15 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 20.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku