GPV 17-3.56-4 IC8250 Přesné břitové destičky pro drážky ″Poly-V″

Artiklové číslo: 6405270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405270
EAN / GTIN 7291075109290
Číslo výrobce 6405270
L-číslo L23940 1266

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,42 mm, šířka řezu (CW) 14,68 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.45 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.42 mm
  • Šírka rezu (CW) 14.68 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 24 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
  • Pocet zubu 4
  • Stoupání závitu (TP) 3.56 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku