GIF 4.78-2.39 IC8250 Oboustranné přesné břitové destičky (plný poloměr) pro drážkování

Artiklové číslo: 6405264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405264
EAN / GTIN 7291075238532
Číslo výrobce 6405264
L-číslo L23940 1236

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 11,4 mm, šířka řezu (CW) 4,78 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2.39 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.78 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku