GIF 6.35-0.50 IC8250 Oboustranně přesné řezné destičky pro drážkování

Artiklové číslo: 6405223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405223
EAN / GTIN 7291075024227
Číslo výrobce 6405223
L-číslo L23940 1098

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů