MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Břitové destičky pro vnitřní drážkování při malých hloubkách řezu

Artiklové číslo: 6405190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405190
EAN / GTIN 7291075287035
Číslo výrobce 6405190
L-číslo L24030 183

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,4 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8.5 mm
  • Profilová vzdálenost EY (PDY) 6.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku