GIPI 2.39-1.20 IC830 Oboustranné přesné řezné destičky (plný poloměr) pro vnitřní drážkování a soustružení vybrání

Artiklové číslo: 6405186
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6405186
    EAN / GTIN 7291075273960
    Číslo výrobce 6405186
    L-číslo L23940 1015

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, max. hloubka řezu (CDX) 6,4 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek P
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 15.7 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku