GDMM 8CC IC830 Jednostranné břitové destičky lisované pro hrubování (pouze drážkování) vnějších vybrání a axiální obrábění s lisovaným lamačem třísek

Artiklové číslo: 6405160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405160
EAN / GTIN 7291075117301
Číslo výrobce 6405160
L-číslo L24100 127

Popis

Popis:

Řezné destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek CC
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.95 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku