GIG 1.85-0.15 IC830 Oboustranně přesné řezné destičky pro drážkování

Artiklové číslo: 6405030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405030
EAN / GTIN 7291075025088
Číslo výrobce 6405030
L-číslo L23940 649

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,85 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.85 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů