Ruční plošinový vozík

Artiklové číslo: 6404LZ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 6404LZ
    EAN / GTIN 4017976214030
    Číslo výrobce 6404LZ
    L-číslo L90070 134

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Ložná plocha pokrytá protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, v souladu s normou EN 1757-3.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1000
    Délka využitelné plochy (mm): 1200
    Šířka pracovní plochy (mm): 800
    Výška plošiny (mm): 490
    Celková délka (mm): 1545
    Celková šířka (mm): 800
    Celková výška (mm): 1200
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kola (mm): 400 x 100

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku