GIPI 2.70-0.15 IC808 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 6404552
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6404552
    EAN / GTIN 7291075027860
    Číslo výrobce 6404552
    L-číslo L23940 279

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,7 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.7 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku