GIPI 1.96-0.15 IC808 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 6404546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404546
EAN / GTIN 7291075273335
Číslo výrobce 6404546
L-číslo L23940 534

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,96 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.96 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 15.7 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku