GIQL 11-15-2.00-R100 IC528 Jednostranné přesné řezné destičky (s plným poloměrem) pro hluboké vnitřní drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6404411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404411
EAN / GTIN 7291075281149
Číslo výrobce 6404411
L-číslo L23940 418

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 6,3 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 15 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku