Ráčna s jemným ozubením přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem 1/2

Artiklové číslo: 640435 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 282 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 264 mm
Počet břitů 72
Pracovní úhel 5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
S kloubovou hlavou ne
S výkyvnou hlavou ne
S vyhazovačem ano
S funkcí kladiva ne
S funkcí QuickRelease ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti ne
Otočná rukojeť ne
Plynulé vytahování ne
Upínací otvor na konci rukojeti ne
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437
Číslo výrobce 640435 1/2

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S vyhazovačem a páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 5°.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku