GIF 8.00E-0.40 IC8250 Oboustranné přesné břitové destičky pro drážkování a soustružení

Artiklové číslo: 6404326
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6404326
EAN / GTIN 7291075106473
Číslo výrobce 6404326
L-číslo L23940 59

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 27 mm, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 80 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 27 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku