GPV 14-3.56-3 IC5010 Přesné břitové destičky pro drážky ″Poly-V″

Artiklové číslo: 6404293
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6404293
    EAN / GTIN 7291075109214
    Číslo výrobce 6404293
    L-číslo L23940 1705

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,42 mm, šířka řezu (CW) 11,14 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.45 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.42 mm
    • Šírka rezu (CW) 11.14 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 24 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 5 Stupne
    • Pocet zubu 3
    • Stoupání závitu (TP) 3.56 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku