GIMY 635-318 IC8250 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6404280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6404280
    EAN / GTIN 7291075239508
    Číslo výrobce 6404280
    L-číslo L24100 290

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 6,35 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek Y
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 3.18 mm
    • Šírka rezu (CW) 6.35 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku